リンレイ
リンレイの 洗剤
リンレイの オフィス・住居用洗剤
リンレイの マルチクリーナー
グリストー1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
31377054
品番
707031
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH
13.2(25℃)
成分
水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率
50倍
比重
1.07(25℃)
不揮発分
18(wt%、105℃/24 時間)
臭気
弱い特異臭
外観
橙色透明〜微濁液体
粘度(mPa・s)
5(25℃)
アズワン品番
64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
18000