リンレイ
リンレイの 洗剤
リンレイの オフィス・住居用洗剤
リンレイの 床用ワックスはくり剤
ドラゴンリムーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
31377063
品番
703035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,200
新開発RHCテクノロジー(メーカー独自の高濃縮技術)によりビルドアップしたワックスも20倍希釈でハクリ可能なためコストを大幅に削減。
pH
13.0以上(25℃)
成分
水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、脂肪酸、金属封鎖剤
希釈倍率
20倍
比重
1.03(25℃)
引火点(℃)
106
臭気
弱い溶剤臭
外観
透明〜黄色な液体
粘度(mPa・s)
15(25℃)
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1800
毒劇区分
劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。