リンレイ
リンレイの 洗剤
リンレイの オフィス・住居用洗剤
リンレイの マルチクリーナー
つやワザ復元クリーナー RECOBO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
31377097
品番
779535
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH
7.7(25℃)
成分
水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料
比重
1.01(25℃)
臭気
弱い溶剤臭
外観
淡青色透明液体
粘度(mPa・s)
5(25℃)
アズワン品番
64-8884-12
RoHS指令(10物質対応)
対応