※着用例(モデル165cm)

エプロン 綿混 ボックス型

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31377273 品番 -
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TC(綿混)素材のエプロン。
ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。
背中はボタンでとめる仕様です。

ベージュ サイズフリー 用途サービス業や物流倉庫業など 仕様ペン差しポケット×1、前ポケット×2 種別エプロン 材質ポリエステル65%、綿35% 総丈(cm)約97 下幅(cm)約100
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。
※万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
梱包作業

職場で女性作業者に配っています。繰り返し60着ほど購入しました。背中がもう少し広がるとよいかも。大柄な人は窮屈そうです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
31377255
2026-02-04
用途:
お弁当の配達するのに購入しました
運輸・通信業

生地もしっかりしていて丈夫そうです。
色サイズ気に入ってます。

2026-01-05
用途:
調理
飲食業

形はポケットやペン差しなどあり満足ですが、もうワンサイズ上の設定があるといいです。当方170p少し太めですが脱ぐときにきつく感じます。着用してしまえば余裕あるのですが。

2025-12-18
用途:
事務作業
株式会社田島製作所 様

お値段が安い為手ごろに購入できます。生地は薄い為耐久性は無いと思います。結構細身に作られていると思いますので、冬場に温かい恰好するときついと思います。

2025-12-09
用途:
清掃業務で使用
BILLS株式会社 様 (サービス業)

厚めでしっかりした生地です。
ハサミなどをポケットに入れても穴が開かないので重宝しています。

2025-11-29
用途:
清掃
その他業種

身長180cmにはかなり小さく、現在は使用していません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。サイズ感について今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
31377264
2025-02-12
用途:
農作業
農・林・水産業

ゆったりめに作られたているので、身体のサイズに合わせて調整をして着用しています。夏場暑い時期には熱がこもりにくいように感じたので、今回は色違いを購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
31377273
2024-11-19
用途:
日常家事全般
教育・研究機関

体にフィットするのに動きやすくて着脱が簡単で頻繁に洗濯できる室内着カバーとして。お試しで1枚買ったら、心配していた背中のボタン止めが体にぴったり。寒い季節は胴体部の保温にもなるので、これから半年くらいは毎日使うと思い、割引日に色違いを発注しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
背中はボタンで留めるのでしょうか。
回答:
ボタンで留める仕様になります。
2023-12-06
質問:
名入れ可能でしょうか。
回答:
名入れには対応しておりません。
2023-12-06
質問:
サイズはこの1種類のみでしょうか。
回答:
1種類のみになります。
1人が参考にしています
2023-12-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする