曜日別特売
11113951 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL 31377587

8100 X-clean+ 5W30

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード31377587品番11113951
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、
欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。
VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。
承認毎にオイルを在庫する必要を低減。

用途
ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)
SAE5W-30ベースオイル100%化学合成タイプMB229.51、VW504.00/507.00、BMW LL-04、Porsche C30容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※メーカー直送品は個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31377596
2022-02-05
用途: BMW X5 ディーゼル オイル交換

前回も同じオイルで1万km走り、カラカラ音が気になりだしたので再購入しました。
エンジンフィール、ピックアップがいいし信頼できるオイルだと思います。

対象商品 : 31377596
2021-04-19
用途: VW POLO1.2TSIに

純正カストロールよりオイル消費が少ないので補充の手間がない。
音も静かで満足。
注ぎ口がもう少し長いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする