曜日別特売
11118011 7100 4T 10W40 MOTUL 31378086

7100 4T 10W40

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)
ベースオイル100%化学合成
内容量1缶(1L)注文コード31378086品番11118011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。

用途
4サイクル2輪用(スポーツ系)
ベースオイル100%化学合成SAE10W-40APISN容量(L)1仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は不可となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
313780861111801107261156-画像準備中モチュール(Motul) 7100 4T 10W40 1L 112871MOTUL1個(1L)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378086
2022-06-06
用途: バイクのオイル交換
奈良市役所その他業種

信頼のモチュールオイルを用いることで、高性能エンジンへの信頼性も向上する。

対象商品 : 31378086
2019-03-26
用途: メンテナンス

お薦めです。wakosの同価格帯のオイルより違いが実感できます

1が参考にしています
対象商品 : 31378086
2019-06-26
用途: 中型バイクのエンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく良いオイルだと思います。
エンジンオイルで、こんなに変わるのかという
体感ができます。一番驚いたのは今までオイル交換をしても渋かったギアの入りがスコスコ入るようになりました。クラッチ滑りもありません。
後はエンジン音が良くなり全体的なフィーリングも好調な感じがします。
MOTULのオイルが好評なのは知っていましたが、
こんなに良いなら価格は高いですが早くから使用すればよかったと思えるほどでした。
注意点はMOTULのオイルにもグレードと粘土の種類がありますので、私が購入したこの7100は100%化学合成油エステルタイプですので、古い年式車だとオイル漏れを起こす可能性があるかと思います。今回MOTULの良さが納得できたので、車両と温度条件に合えば凄くオススメします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする