12202211 510 2T MOTUL 31378278

510 2T

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード31378278品番12202211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

一般走行およびスポーツ走行用に開発され、ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用化学合成オイルです。
アンチ・スモーク性能、アンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。エンジン内部やエキゾーストの堆積物を減少させ、クリーンに保つとともにピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンの初期性能の維持に貢献します。
オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応します。

用途2st 2輪用(ストリート系) (分離・混合)JASO規格FDベースオイル化学合成仕様2ストロークエンジン用適合オンロード/オフロードの区別を問わず高回転のスポーツバイクからスクーターまで。2ストローク・バイク専用、分離・混合両用タイプISO L-EGD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3137827812202211436170881220221112202211 510 2T MOTUL 43617088510 2TMOTUL1缶(1L)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378278
2019-01-26
用途: 2スト旧車バイクの必需品
運輸・通信業

50年前の旧車ラビットスクーターに使用しています。好調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする