曜日別特売
13102621 GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 MOTUL 31378366

GEAR FF-LSD TYPE2 75W90

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
ベースオイル100%化学合成(エステル)
100%化学合成(エステル)
100%化学合成(コンプレックス・エステル)
内容量1缶(1L)注文コード31378366品番13102621
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。
特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。
従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。
また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。
このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。
FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。

用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)SAE75W-90APIGL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)適合機械式LSD対応、FF-LSD、6速ミッション スポーツタイプ及び一般自動車用、その他あらゆるトランスミッション、LSDデフ、LSDなしデフにも適応容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378366
2023-11-18
用途: 所有者のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトも滑らかで低温時もシフトの入りは問題ありません。
しかしながら配達会社をSBSさんにするのはなんとかならないかなと思ってしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 31378366
2022-08-13
用途: 自動車のデフオイル交換

このオイルは性能が良いと評判ですが,値段が高めです.しかし,モノタロウの割引日に購入したので,お得でした.

対象商品 : 31378366
2019-03-04
用途: ミッションオイル

機械式LSDのミッションオイルに不具合なしで使えます。

対象商品 : 31378366
2016-11-16
用途: 日産マーチ AK12 用ニスモ機械式デフに使用
製造業

日産マーチ AK12用 ニスモ製機械式デフに使いました。
新油は青色のオイルです。
寒くなってもギヤの入りはいいです。
粘度は75w90ですから、それなりにデフの音はします。
効きは純正オイルと変わらないです。
また買いたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする