曜日別特売
13103111 GEAR COMPETITION 75W140 MOTUL 31378384

GEAR COMPETITION 75W140

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
SAE75W140
APIGL-5 相当
内容量1缶(1L)注文コード31378384品番13103111
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。
高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。
フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。
シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。
SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。

用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)SAE75W140APIGL-5 相当ベースオイル100%化学合成(エステル)適合全てのLSD対応、高負荷時容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378384
2021-08-12
用途: FR車 機械式LSD装着車 オイル交換

以前入れていたショップ任せの銘柄不明のオイルと比較して、明らかにLSDの効きが良くなった。
モチュールの場合、性能劣化が早いのでどの程度性能維持できるか分からないが、次回もこのオイルを入れてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする