13306211 TRANSOIL MOTUL 31378506

TRANSOIL

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
SAE10W30
内容量1缶(1L)注文コード31378506品番13306211
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、
高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。
湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。

用途
2サイクル2輪トランスミッション用
SAE10W30APIGL-4ベースオイルミネラル適合湿式クラッチのギアボックス用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※SAE90相当
※個人宅への配送不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378506
2025-06-01
用途: 2サイクルバイクのギアオイル

10W-30の4サイクル用オイルも減ってきたのでこちらに切り替えました
他社製で問題があったわけではないですが特に問題もなく走れています

2024-09-22
用途: バイク整備作業
製造業

2ストロークエンジン2輪車のギアボックス専用に開発されたMOTUL製ギアオイルとなります。安定した性能を発揮しリピーターで使用しております。

対象商品 : 31378506
2024-12-14
用途: バイクのミッションオイル
鷹取商会

ラベルに記載されている内容を信じるしかないが期待は大きい。

対象商品 : 31378506
2022-07-24
用途: ヤマハ2ストバイクのミッションオイル
ヤジマワークス

ずっとこちらを愛用ていましたが、在庫の関係でヤマハ純正を使用したら、シフトフィーリングがイマイチになり、すぐに本商品に交換したら良好になりました。
それぞれ相性があると思いますので参考までに。

対象商品 : 31378506
2022-05-08
用途: バイク整備
製造業

RG400Γのギアオイルに使用。純正オイル、ワコーズオイルと今回使用した本品と比較したインプレッションでは本品が一番優れていると感じました。特にクラッチの切れがよく、ワコーズで発生した湿式多版クラッチの張り付き症状も全くありません。

対象商品 : 31378506
2022-04-05
用途: RG500に使用

車検前ということで良い機会だと思いこのオイルに交換してみました。
RG400/500は元々ニュートラルの出にくい車両で、合わないオイルだと醜い事になりますが、このオイルを入れて走った感じでは、ごく普通な感じで乗れました。
長距離を走ってはいませんが、相性的には良さそうな感じがします。
ドレインボルトとワッシャーは新品を使用したので、漏れもなかったです。

対象商品 : 31378506
2022-04-27
用途: モトクロスバイクのメンテナンス

激しい走行後でもクラッチの切れも良く、ミッションタッチも良好です。
熱ダレに強い印象です。

3が参考にしています
対象商品 : 31378506
2022-01-25
用途: 125cc 2stバイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

古い2st のトレール、トライアルバイクらに使用しています。安く購入でき継続利用している安心感あり満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする