曜日別特売
16401311 A2 AIR FILTER OIL SPRY MOTUL 31378655

A2 AIR FILTER OIL SPRY

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(400mL)
内容量1缶(400mL)注文コード31378655品番16401311
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。
最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく
空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。
同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。
本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。
耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。
AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、
作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378655
2025-07-08
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

噴射角度が一直線過ぎる。もっと広角に噴射出来ればムラなく塗布出来て、楽に揉み込めれる。

対象商品 : 31378655
2023-12-16
用途: トライアル車両のエアクリ保守

もう少し広角で噴霧できると良い。広く浸透させる方法を知りたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする