曜日別特売
16311411 Engine clean (AUTO) MOTUL 31378892

Engine clean (AUTO)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード31378892品番16311411
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。
エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。
また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。
Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。

用途エンジン内部洗浄剤適合すべてのガソリンエンジン使用方法1.オイル交換前にオイル注入口から一本入れ、15分程アイドリング。2.通常のオイル交換を行う (必ずオイルフィルターも交換してください)。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378892
2018-10-11
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

何も問題なく使用できました!また利用いたします!ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする