商品画像

- [冷蔵]とんトロスモーク 伍魚福 31379410 - [冷蔵]とんトロスモーク 伍魚福 31379410 - [冷蔵]とんトロスモーク 伍魚福 31379410

[冷蔵]とんトロスモーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60g×3個) 注文コード 31379410 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

希少部位である豚トロをベーコン風味の漬け込み液に漬けて桜のチップ(宮崎県産)を使用しスモークをかけて仕上げた商品です。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】そのままお召上がりになれますがレンジで温めてお召し上がりになるかフライパンで加熱してお召上がり頂けばなお一層おいしくなります。
注意
※要冷蔵(1℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする