商品画像

- [冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ 伍魚福 31379446 - [冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ 伍魚福 31379446 - [冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ 伍魚福 31379446

[冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(65g×3個) 注文コード 31379446 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,590
販売価格(税別)
2,398

厳選した牛タンを4種のスパイスを独自に煮出した香り高い特製の調味液に漬けこみをして熟成した後に丁寧にスモークし食べやすく角切りにカットしました。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】開封するだけですぐに食べられます。
注意
※要冷蔵(1℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする