商品画像

- [冷蔵]旨味しみだす国産牛のスモーク 伍魚福 31379480 - [冷蔵]旨味しみだす国産牛のスモーク 伍魚福 31379480 - [冷蔵]旨味しみだす国産牛のスモーク 伍魚福 31379480

[冷蔵]旨味しみだす国産牛のスモーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(52g×2個) 注文コード 31379480 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

国産牛の希少部位を使用し乾塩法にて2日間漬け込みスモークして仕上げた製品です。肉の旨みと脂の甘みを味わえます。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】そのままお召上がりになれます。
注意
※要冷蔵(1℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする