商品画像

- [冷蔵]スライスチャーシューとん兵衛 伍魚福 31379611 - [冷蔵]スライスチャーシューとん兵衛 伍魚福 31379611 - [冷蔵]スライスチャーシューとん兵衛 伍魚福 31379611

[冷蔵]スライスチャーシューとん兵衛

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100g×3個) 注文コード 31379611 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

豚ばら肉を甘めのたれにじっくりと漬け込んで仕上げた商品です。スライスしていますので包丁やまな板を使用せずすぐに食べられます。細切りにするのも時短でできます。フライパンでこんがり焼くと一層美味しくお召し上がりいただけます。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】そのままお召上がりになれます。
注意
※要冷蔵(1℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする