商品画像

- [冷蔵]たこバジル 伍魚福 31379726 - [冷蔵]たこバジル 伍魚福 31379726 - [冷蔵]たこバジル 伍魚福 31379726

[冷蔵]たこバジル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(32g×3個) 注文コード31379726 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

岩だこを原料に食べやすい大きさに丁寧にスライスしカルパッチョを意識した味付けでオリーブオイル独特の甘みとバジルの風味で粗挽きの黒コショウを効かせて仕上げられています。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】【賞味期限:発送時点で30日以上】【賞味期限:発送時点で30日以上】そのままお召上がりになれます。
注意
※要冷蔵(1℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする