木製スタッキングチェア ROWA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード31381686 品番ROWA1N
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

しっかりと握れる、手掛け付。移動の際に便利です。

材質
フレーム:ラバーウッド成型合板
背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム
質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×82 高さ(cm)ひじまで:61 座面高(cm)43.5 座幅(cm)43.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする