付属品USBコードUSBコード(300mm)、アタッチメント×4種類、専用ポーチ、専用アーム(W500×L190mm / 約170g)
材質【本体】アルミニウム合金【アタッチメント】ゲル、ABS樹脂、シリコン【専用アーム】アルミニウム合金・ABS樹脂【専用ポーチ】ナイロン・ポリウレタン
色アッシュピンク
質量(g)約250(アタッチメント含まず)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×75×35
充電時間約2時間(推奨ACアダプター(出力:5V,2A )で充電した場合)
保証期間1年
動作時間(負荷状態)【弱】4時間【強】2時間(※アタッチメントの押さえる力によって動作時間が極端に短くなる場合があります。)
振動4段階調節(1約2000回転/分 2約2600回転/分 3約3200回転/分 4約800回転/分)
タイマー約10分自動オフ