モノルルドリリースカン プラスアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31381756 品番AX-HXL236bk
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,455
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品USBコードUSBコード(300mm)、アタッチメント×4種類、専用ポーチ、専用アーム(W500×L190mm / 約170g) 材質【本体】アルミニウム合金【アタッチメント】ゲル、ABS樹脂、シリコン【専用アーム】アルミニウム合金・ABS樹脂【専用ポーチ】ナイロン・ポリウレタン ブラック 質量(g)約250(アタッチメント含まず) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×75×35 充電時間約2時間(推奨ACアダプター(出力:5V,2A )で充電した場合) 保証期間1年 動作時間(負荷状態)【弱】4時間【強】2時間(※アタッチメントの押さえる力によって動作時間が極端に短くなる場合があります。) 振動4段階調節(1約2000回転/分 2約2600回転/分 3約3200回転/分 4約800回転/分) タイマー約10分自動オフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする