ルルド マッサージクッションミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード31381790 品番AX-HCL318bk
参考基準価格(税別)¥5,437 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マッサージクッションがさらにコンパクトで軽量に、より使いやすくなりました。
持ち運びがしやすくリビングに置いていても邪魔になりにくいサイズです。また、形を長方形にすることで、首や腰にあてやすく、小回りがきくようになりました。
もみ玉はバウンド機能はそのままに、回転機能をプラスしました。体の凹凸に沿い滑らかなもみ心地です。

付属品ACアダプター、電源コード(2m) 材質【本体】ABS樹脂、ウレタンフォーム【カバー表地】(pk/be/bk)ポリエステル80%・レーヨン20%(ht)ポリエステル100%【マッサージ部】ナイロン55%・ポリエステル45% 質量(kg)1.2 ブラック 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])20〜30 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×200×100 保証期間1年 タイマー15分自動オフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする