海太郎 根魚玉 小鈎 赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) サイズ14g 注文コード31382770 品番14g 太軸#2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

新たなアピール力を身にまとって待望の小鈎モデル登場!レッド特有の光量によってアピール度を変化させるといった使い方が可能となります。これによりデイゲーム・ナイトゲームでの使い分けが可能になり、ゲーム性の高い釣りが楽しめます。堤防や小磯で30cmまでのロックフィッシュを狙う、お手軽ゲームに最適かつ大活躍間違いなし。そして小鈎特有の食い込ませ力はターゲットの低活性時も効果抜群。これまで以上にロックフィッシュゲームの戦略を拡大できます。 1底面部をすぐ下に向け、岩を乗り越えるようにして根掛かりを激減させる絶妙なアイバランス 2ヘッド上面から側面は多面体&メッキにすることでフラッシングを生み出す 3転がりにくいが若干転がせることもできる絶妙な下面フラット形状 4刺さり抜群のフッ素化工が施されたカルティバ製マルチオフセットフックを搭載

仕様フック(#):太軸2 サイズ14g 入数(個)2 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする