海太郎 根魚玉

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) サイズ5g 仕様フック(#):1 注文コード31382788 品番5g #1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズ・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

根掛かりを恐れず果敢なアタックを可能にするオリジナルヘッド形状。ショアでもオフショアでもロックフィッシュを狙ううえで避けられないのが「根掛かり」。しかし根掛かりしやすい場所ほどバイトが多く得られます。そんな根掛かりやすい場所を果敢に攻めるために生み出されたのがこの「根魚玉」です。ヘッド形状は球体をベースにした変則的な8面体でフラッシングを生み出すシルバーメッキが施されています。前面から底面にかけては角のないなだらかでフラットな形状になっており、このフラット部が岩と岩の隙間に入り込みにくくし、岩を乗り越えるようにして根掛かりを防いでくれます。また、底面のフラット部は40度までの斜面では転がることがなく、安定した姿勢をキープして岩の隙間への落ち込みを防止。逆に40度以上の斜面ではあえて転がすことで魚を誘うといった使い方もできます。前面フラット部はフォール時、巻き上げ時に水の抵抗を生み、ウォブリングを発生させ、フォールでの誘い、巻き上げでの誘いを可能とします。ヘッド全体に施されたシルバーメッキはフラッシング効果だけでなく、表面の硬度を高めるので、岩の突起がヘッドへ食い込みにくいという副次的効果もあります。根掛かりしにくい要因はヘッド形状だけでなく、ラインアイのバランスにもあります。幾度も検証して設定されたラインアイは、根魚玉が横に転がってもラインを引っ張れば即座に底面を下にした姿勢にすることができ、角のない前面、底面部と位置バランスのおかげで移動させることなく、振り子のように小刻みにヘッドを揺らして誘うことができます。 1底面部をすぐ下に向け、岩を乗り越えるようにして根掛かりを激減させる絶妙なアイバランス 2ヘッド上面から側面は多面体&シルバーメッキにすることでフラッシングを生み出す 3転がりにくいが若干転がせることもできる絶妙な下面フラット形状 4刺さり抜群のフッ素加工が施されたカルティバ製マルチオフセットフックを搭載

仕様フック(#):1 サイズ5g 入数(個)2 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする