バチコンアジングが簡単に楽しめる村上式仕掛け。村上晴彦が自作していた必釣仕掛を忠実に再現したバチコン仕掛け。デカアジに対応できるよう、ジグヘッドには「レベリングヘッド太軸金鈎」をフリーノットにて標準装備しました。スイベルとリーダーを結束し、シンカーを装着、フックにお好みのワームをセットすれば誰でもすぐに「村上式バチコン」が楽しめます。リーダー(ハリス)、元リーダー(幹糸)の太さ違いをラインナップ。海域や魚の活性に合わせてお選びいただけます。ロングパッケージは村上晴彦こだわりの仕様。取り出しやすいだけでなく、リーダーに糸グセがつきにくくなっています。そのほかにも絡みにくい回転ビーズを採用し、トラブルレスを実現させました。TYPE2【リアクション?2本鈎仕様】20cmと25cmのショートリーダー(ハリス)がロッドワークに応じてトリッキーなアクションを生み出し、喰い渋りのアジをリアクションで反応させます。