海太郎 レベリングヘッド太軸金鈎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) サイズ1.6g 注文コード31382849 品番1.6g #8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

場所問わず使いやすい太軸モデル!レベリングヘッドの基本性能をそのままに、金メッキの太軸のフックを搭載したモデルです。大型アジを狙う「バチコンアジング」での使用を想定して村上晴彦が考案しましたが、オカッパリのライトゲームでも大活躍してくれます。アジやメバルを狙っているとふいにアタってくるマダイ、シーバス、チヌなどのサイズが大きく、口が硬く、引きの強い魚が相手でも、#8サイズの太軸フックが問題なく対応するので、安心してファイトを展開できます。また、太軸ゆえワームの保持力が高く、遠投時や深場狙いにおいてワームのズレを気にせずに釣りが展開できます。この金メッキ仕様のフックは「アジ鈎」を参考に採用。光を受けての煌めきでのアピール力が期待でき、ほかのレベリングヘッドとフックカラーが違うので混同を避けることができます。ウエイトの種類はレベリングヘッドとは異なり、相互でフォローできるようラインナップしています。 <オリジナルジグフック>新規格、金めっき太軸フック仕様。長過ぎず、狭過ぎないフックデザイン。暗がりでも作業しやすい大口径アイ。 <ヘッド形状>水平姿勢を維持し、水流をスムーズにワームへ送る砲弾型ヘッドデザイン。ワームの性能を100%引き出します。

仕様フック(#):8 サイズ1.6g 入数(個)4 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする