画像準備中

16cm壁掛スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31383713 品番 WS-2050A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。

入力インピーダンス(Ω)2k、4k 定格入力(W)5 周波数特性120Hz〜12kHz 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98.2dB(2.5W),101dB(5W) スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20〜+50 適合電線銅単線Φ0.8mm〜Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする