12cm壁掛スピーカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31383738 品番 WS-2115A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。

質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20〜+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 音量4段階(0 dB、-6 dB、-12 dB、-∞) 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz〜15kHz 入力インピーダンス(Ω)10k 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.8dB スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm〜Φ1.6mm 定格入力(W)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31383747
2022-11-06
用途:
家の構内放送用
自動車・二輪車・自転車関連業

家の構内放送用の増設に購入しました。
配線が両方無印でどちらがプラスでマイナスか
テスターで判断してスピーカー側が
+-ではなく Nと COMで素人では見慣れない入力で
戸惑いましたが・・ネットで調べて
なんとか問題なく取り付けできましyた。

対象商品:
31383756
2022-09-15
用途:
倉庫内の放送

これまで壁掛けのアラーム付き時計で休憩時間を知らせていましたが、離れた場所で作業したりしていると聞こえない場合がありスピーカーへ替えることにしました。音量レベルが3段階ありましたが、一番大きい音でちょうどいいくらいです。

対象商品:
31383747
2020-02-11
用途:
町内会の有線放送の聞き取り場所の増設
農・林・水産業

説明書がわかりやすく、取り付け、配線が楽で助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする