Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 拡声器スピーカー
12cm露出形天井スピーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31383774
品番
WS-4430A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)
3
周波数特性
180Hz〜15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm〜Φ1.6mm
寸法(mm)
Φ250×78
質量(g)
900
仕上
HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)