天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 音響パワーレベル(dB)- 注文コード31383957 品番WS-A12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は音響パワーレベルなど2種類から選べます 他の種類を見る

瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])

寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12 材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色) 質量(kg)2.5(天井パネル含む) タイプパネル付 穴径(Φmm)(天井加工)225 形式フルレンジバスレフタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数特性90Hz〜20000Hz 音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W) スピーカー12cmコーン形ユニット 入力(W)(許容)120(連続プログラム入力)、60(RMS) 指向性- インピーダンス(Ω)8 音響パワーレベル(dB)-
注意
※スピーカー設置時は、必ず付属の安全ワイヤーを取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする