天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 音響パワーレベル(dB)- 注文コード31383975 品番WS-A22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は音響パワーレベルなど2種類から選べます 他の種類を見る

12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。

タイプパネル付 形式フルレンジ密閉タイプ インピーダンス(Ω)8 入力(W)(許容)120(連続プログラム入力)、60(RMS) 音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W) 音響パワーレベル(dB)- 指向性- 周波数特性110Hz〜19kHz(-10dB以内) スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット 使用温度範囲(℃)-10〜50 穴径(Φmm)(天井加工)225 寸法(mm)(本体)Φ216.5×115、(スピーカーパネル)Φ275×15 質量(kg)2.3(天井パネル含む) 材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
注意
※スピーカー設置時は、必ず付属の安全ワイヤーを取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする