天井埋込みスピーカー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アッテネーター、ディフューザー付 注文コード31384264 品番WS-TN12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。

仕様アッテネーター、ディフューザー付 寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-20〜50 仕上ポリスチレン黒色 周波数特性120Hz〜15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm〜Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm)150〜160 定格入力(W)6、3、1 指向性W 音響パワーレベル(dB)95(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする