Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 拡声器スピーカー
クリアホーン
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
(第2シグナル音圧)L級(1W:94.1dB3W:98.9dB6W:101.9dB)
注文コード
31384368
品番
WT-7006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
種別
(第2シグナル音圧)L級(1W:94.1dB3W:98.9dB6W:101.9dB)
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×233×195(取付金具含む)
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
周波数特性
150Hz〜13kHz
音圧レベル(dB)
(出力)96(1m/1W)
定格入力(W)
6
指向性
M
音響パワーレベル(dB)
96(1W)