クリアホーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別(第2シグナル音圧)L級(10W:109.5 dB 20W:112.2 dB 30W:116.5 dB) 注文コード31384386 品番WT-7030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。

種別(第2シグナル音圧)L級(10W:109.5 dB 20W:112.2 dB 30W:116.5 dB) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-10〜50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×284×300(取付金具含む) 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 周波数特性180Hz〜15kHz 入力インピーダンス(Ω)330(30W)、500(20W)、1k(10W) 音圧レベル(dB)(出力)101(1m/1W) 定格入力(W)30 指向性M 音響パワーレベル(dB)99(1W)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31384368
2022-06-04
用途:
案内放送用に
株式会社千鳥苑 様 (飲食業)

大音量はあまり良くないが、普通レベルの音量だと十分使えます。コスパ良過ぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする