WV-CF344 監視カメラ WV-CF344 Panasonic(パナソニック) 31384508

監視カメラ WV-CF344

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31384508 品番WV-CF344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000

必要機能を凝縮したコストパフォーマンスモデル登場。1/3型CCD搭載、小型でコンパクトなドーム型カラー監視カメラ。

寸法(mm)Φ108×94(突起物含まず) 質量(kg)0.32 タイプ3.6倍バリフォーカルレンズ付 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源AC24V・50/60Hz、DC12V 消費電力AC24V:2.3W、DC12V:210mA 仕上本体:セイルホワイト、ドーム部:スモークポリカーボネート樹脂 (分光透過率32%) 機能カメラタイトル、光量補正、逆光補正、暗部補正、電子シャッター、AGC、電子感度アップ、ホワイトバランス、デジタルノイズリダクション、カラー白黒切換、モーションディテクター、シーファイル数2、プライバシーゾーン、画揺れ補正、電子ズーム、映像反転表示、歪補正、言語設定 使用湿度範囲90%以下(結露しないこと) モニター出力(画角調整用)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック(モノラル) 映像出力VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、BNCプラグ
注意
※レンズ交換不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする