WV-PS174 テルックカメラ駆動ユニット(500m以内) Panasonic(パナソニック) 31384824

テルックカメラ駆動ユニット(500m以内)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31384824 品番WV-PS174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テルックカメラ用駆動ユニット。
テルックカメラに同軸ケーブル1本で接続するだけでカメラ電源供給とカメラ映像信号・音声信号伝送が可能。
データ通信機器(システムコントローラーなど)にも接続可能。
映像信号とカメラ電源を1本のケーブルで伝送。

質量(kg)4.0 タイプ4台用 消費電力(W)56 電源AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×350(ゴム足、突起部含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする