商品レビューを投稿する内容量1個色#001 アカ・シロ注文コード31385265品番#001 アカ・シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。