Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
アッテネーター(6500A、6600Aシリーズ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31385716
品番
WZ-571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スピーカー本体にワンタッチで装着可能なアッテネーター。
ワンタッチ結線できる即結端子採用。スピーカー分岐時にも対応。
スライドスイッチ採用により音量調節が簡単。
タイプ
1W
音量
4段階(OFF:断、1:-12dB、2:-6dB、3:0dB)
入力インピーダンス(Ω)
10k