画像準備中

アッテネーター(6500A、6600Aシリーズ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31385734 品番WZ-573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スピーカー本体にワンタッチで装着可能なアッテネーター。
ワンタッチ結線できる即結端子採用。スピーカー分岐時にも対応。
スライドスイッチ採用により音量調節が簡単。

タイプ5W 音量4段階(OFF:断、1:-12dB、2:-6dB、3:0dB) 入力インピーダンス(Ω)2k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする