ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31385822 品番 WZ-VC130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。

質量(g)185 入力容量0.5〜30W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×110×49 音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1) 入力インピーダンス(Ω)20k〜330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31385813
2017-05-23
用途:
有線放送ボリューム
製造業

ナショナル時代のコントローラーで他店も探していりましたがモノタロウさんにあり安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする