真鍮カップブラシ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31385892 品番 BRASS75
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。

適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 質量(g)231 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業開始前に一分間以上、ブラシを取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※研削粉に注意にして下さい。
※過大な圧力を避けてください。
※錆やバランスなどの異常に気付いたら直ちに作業を中止して下さい。
※ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン等引火、爆発のおそれのある場所では絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31385892
2025-04-06
用途:
アルミの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

安くしっかりと研磨できる。こだわりが無いのであればこれで十分です。

2024-12-13
用途:
バイク整備作業
製造業

ディスクグラインダーに装着できますので、真鍮製カップブラシでも素材を傷めず強力にサビ等の除去が出来ます。ただし消耗は早いです。

対象商品:
31385892
2024-08-06
用途:
錆び&古い塗料落としに
サービス業

真鍮カップブラシは持っているのですが ドリル使用で使い勝手が悪いので 新たにデスクサンダー用を購入しました、充電式ドリルだと少し力が足りないのでサンダーだと力は有るし時間も有る程度長く使用出来ます、商品はドリル用と同じでサンダー・ドリルの使用違いだけです、錆び&古い塗料系は良く取れるので良いです。

対象商品:
31385892
2024-06-13
用途:
金属部品の研磨

これまでは鋼製のカップブラシを使用してきましたが、その研磨後に本品を使用すると、仕上がりがとても良いです。

対象商品:
31385908
2024-07-18
用途:
ケレン作業
株式会社 カトウ塗装工業 様 (建設業・工事業)

可燃性タンクのケレンに使用している。もう少し価格を下げてもらえると嬉しいです。

対象商品:
31385892
2024-02-22
用途:
錆取り
香取屋 様 (サービス業)

当方シロウトでシロウトなりの感想になります。 商品説明に「硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが」とあるようにサビの落ちはそれほど良くありませんでした。 柔らか目の金属や、仕上げ用(?)かと思います。

対象商品:
31385892
2023-10-23
用途:
サビ落とし
トゥルー 様

鉄に比べて、弱いです。デリケートな場所に最適かも。

対象商品:
31385892
2023-04-05
用途:
塗装の下準備
建設業・工事業

すぐにブラシが減るので、安いこの商品で、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする