海太郎 ジャコバグパワー 3.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) #057 ロックフィッシュオレンジ 注文コード31386507 品番#057 ロックフィッシュオレンジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

強く見せて誘うパワフル触角搭載!甲殻類を捕食する魚の多くを魅了する「ジャコバグ」。その特徴である太い触角が「パワフル触角」としてボリュームアップ!簡単にこれまで以上の強い存在感と波動を水中で放ちます、強いアピール力が欲しい、大物を狙いたい、深場、急流場、濁りの中でもワームをアピールしたいときに投じてください。<ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。<脚部>逆向きの2対の脚部は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。<触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。<アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。

#057 ロックフィッシュオレンジ サイズ(inch)3.5 適合フック【#】マルチオフセット1〜2/0 入数(個)14 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする