マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31386696 品番 SHP-01(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消

(スイッチ)ピンク 用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに 付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ 材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン サイズS 質量(g)380 股下(cm)78 ウエスト(cm)77〜89 バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 股上(cm)24 ヒップ(cm)99 裾幅(cm)21.5 充電時間(時間)約2.5(100V〜240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする