SHG-04(S&M) マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工 31386732 SHG-04(S&M) マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工 31386732 SHG-04(S&M) マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工 31386732 SHG-04(S&M) マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工 31386732

マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31386732 品番 SHG-04(S&M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヒーター内蔵で指先の冷えから守る

ブラック×シルバー(縁取り) 用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g)65(片側) サイズ(cm)約23(手囲いサイズ) バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5(100V〜240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31386732
2023-02-20
用途:
倉庫内積み降ろし作業
その他業種

アウターは軍手。夏でも手が冷たい体質。暖かくはないが痛くならないので効果ありです。が断線しやすいのでどんな作業だと断線しやすいのか書いといてほしいです。効果の少なかった使い捨て懐炉は買わなくなり元は取れている感じ(微妙ですが)また断線したら手袋だけ買い直します。類似の他社製品より脱着しやすいですがそれが断線につながっているかも。なるべく軍手だけ脱ぐ様に使い方を変えました。おまけ、他社製とは電池のコネクターの径が違い互換性はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
31386732
2022-01-15
用途:
バイクに乗る時
医療・福祉・介護関連業

寒い冬には最適です。暖かいのですごく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31386732
2020-12-26
用途:
毎夕のポチ公の散歩です。
サナダ彫刻 様

やや不満とは、うたい文句とのギャップです低温やけどのおそれがありますが注意くださいとあるが そこまで熱くならないし外でわ冷たいので、外側にわ軍手を嵌めているのにです。
外気温は0〜−5度位なのに確かに有る無いでいえば効果は有りますョ。
あと、スイッチが点灯しているのわ安全上よいです。

2人が参考にしています
対象商品:
31386732
2019-11-13
用途:
リフト作業時
運輸・通信業

カタログから発注しましたが、思っていたよりは暖かさを感じなかったが、通常の手袋に比べれれ作業もしやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
31386748
2020-12-27
用途:
除雪作業時に使用する
不動産業

指先が冷たくなり購入したが効果は期待に程遠かった。

2人が参考にしています
対象商品:
31386748
2018-12-25
用途:
荷受作業時
製造業

荷受作業時に手がかじかんで、感覚が無くりったりしていましたが、この手袋があれば、暖かくて、作業もスムーズに出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする