海太郎 ジャコバグ 2.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) #018 ロックフィッシュSP 注文コード31386751 品番#018 ロックフィッシュSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ロックフィッシュを一網打尽?ハタ・カサゴ等のロックフィッシュが常食している甲殻類をイメージさせるデザイン。凹凸のある複雑なボディ表面が水をつかみアピールするとともに、障害物をかわしやすく、フッキングしやすい形状になっています。ボリュームの異なる触角は各々が違う波動を発します。頭部についた4本の脚は、フォール時に水を?みながら極小バイブレーションで魚を誘います。

#018 ロックフィッシュSP サイズ(inch)2.6 適合フック【#】根魚玉(マルチオフセット)6〜4 入数(個)6 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする