クマガイ電工
クマガイ電工の ライダーズグッズ
クマガイ電工の 防寒用品
クマガイ電工の 電熱インナー
マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
31386766
品番
SHS-04(M&L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
色
ブラック
用途
通勤・お買い物など普段のおでかけに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC
質量(g)
62(片側)
サイズ(cm)
約25〜27
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約5(100V〜240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2800
使用時間(時間)
強:約4、中:約6.5、弱:約9