曜日別特売
SHV-NT01(S) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工 31386793

※着用例

SHV-NT01(S) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工 31386793
SHV-NT01(S) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工 31386793
SHV-NT01(S) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工 31386793

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
身幅(cm)約48
内容量1着注文コード31386793品番SHV-NT01(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!

用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などにネイビー付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル質量(g)310肩幅(cm)約38着丈(cm)約61バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600身幅(cm)約48使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31386802
2021-01-13
用途: 屋外での掃除
その他業種

このベストを着てジャンバーを羽織ると背中から首筋に来るぬくもりは寒さを忘れてしまいそうです。仕事で動くことが多いので朝10時ぐらいからは汗ばんできそうで、スイッチを切っても保温力は最高です。

3が参考にしています
対象商品 : 31386818
2021-01-18
用途: 通常の寒さ対策
株式会社南條不動産業

(L)を購入しましたがヒップ周りが余裕がありません もう少し大きいのが良い。
ご多分にもれず、電池の容量が足りません。何とかなりませんか 追加購入ではどのようになっているのですか大きいのがあるのですか。
中間にしても3時間が限度。  他社とは違い目立ちません、これは良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 31386818
2020-10-30
用途: 寒いとき・・仕事前
有限会社山田組建設業・工事業

すぐ暖かくなり便利です。
朝仕事が始まる前に着ます。

4が参考にしています
対象商品 : 31386818
2019-12-27
用途: 倉庫内作業
株式会社タッグサービス業

最初は弱では 物足らない気がしましたが 作業には弱で長時間使える
ので充分に満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 31386802
2019-12-22
用途: 配管工事
有限会社藤井工業所建設業・工事業

暖かくて仕事がしやすい、バッテリーが一日持たないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする