海太郎 ガメシャッド 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) #055 うまシロエビ(グロー) 注文コード31387417 品番#055 うまシロエビ(グロー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ガシラとメバル用のシャッドテールワーム!リトリーブするとボリュームのあるボディと備えられたリブが水をしっかりと押し、シャッドテールが水を強くかき混ぜます。シルエットとアクションが相まって海中での存在感が抜群です。ターゲットはガシラ(カサゴ)、メバル、ソイ、ハタを含めたロックフィッシュのほか、シーバスやチヌ、マダイにも実績があります。特にこれらの魚が小魚を捕食しているケースでは無類の強さを発揮します。強いアピール力で勝負したい、一発大物を狙いたい。そんな場面でこのワームは欠かせません。

#055 うまシロエビ(グロー) サイズ(inch)2.5 適合フックハネエビヘッド:太軸金鈎、レベリングヘッド:太軸金鈎、根魚玉(マルチオフセット):#6〜4 入数(個)8 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする