用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。
色#57 ウィードシャッド
サイズ(inch)5
適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1〜2/0、マルチオフセット:4/0〜6/0、ジャングルワッキー1/0〜3/0
入数(個)5
グリーンマーク認定