用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。
色#62 稚魚ワカサギ
サイズ(inch)4
適合フック【#】トレーラー:AKチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2〜1、マルチオフセット:2/0、ジャングルワッキー4〜2
入数(個)6
グリーンマーク認定