スパテラ 5 ヘビーソルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) #69 クイシブリパンプキン 注文コード31389280 品番#69 クイシブリパンプキン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

リトルパドルテールのストレートワーム「スパテラ」がヘビーソルト仕様に!圧倒的釣果を叩き出してきたスパテラシリーズ。そのスパテラに高比重素材を採用し、ノーシンカーやライトスプリット等、軽量リグでの飛距離、素早いフォール、塩のバイト誘発力を手に入れました。フリーフォールでの喰わせが有効なのはもちろん、トゥイッチやショートジャークで、上下(左右)非対称のスパテラテールが、シルエット以上に水を掴み、プロップアクションでバスにアピールします。ヘビーソルト仕様:「高比重マテリアル」採用ボディ。ボディに刻まれたリブが、水を?み、上下(左右)非対称のパドルテールがバスにアピールします。

仕様推奨リグ:スプリットショットリグ、ノーシンカーリグ #69 クイシブリパンプキン サイズ(inch)5 適合フック【#】マルチオフセット1 入数(個)7 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする